Beli PCB Mesin Las Inverter di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Blackbull Welding Machine Inverter IGBT ARC Series (Mesin Las)
    Mulai

    Rp2.599.900

    Blackbull Welding Machine Inverter IGBT ARC Series (Mesin Las)
    Deskripsi:
    MINI MMA BLACKBULL ARC 120. - Welding Machine IGBT Inverter. - With PCB System. - Small size, easy to use, and light weight. - Can be use at the high place. - With VRD system to reduce heat of machine.
    atribut:
    • Duty Cycle (%): 60
    • Cooler: Fan
    • Power Factor : 0.73
    • Protection Class: IP21
  2. Mesin HL Digital Board for Welding Machine (PCB)
    Mulai

    Rp119.900

    Mesin HL Digital Board for Welding Machine (PCB)
    atribut:
    • Use for: Inverter PREMIER 400A
  3. Mesin HL PCB
    Mulai

    Rp76.900

  4. LINCOLN ELECTRIC Optimarc Welding Machine (Mesin Las)
    Mulai

    Rp95.999.900

    LINCOLN ELECTRIC Optimarc Welding Machine (Mesin Las)
    atribut:
    • Number of Phase: 3
    • Dimensions (mm): 540x340x800
  5. Makita Electric Drill Machine (Mesin Bor Listrik)
    Rating:
    100% of 100
    (8)
    Mulai

    Rp469.900

  6. Daikin Air Conditioner Star Inverter (AC / Pendingin Udara)
    Mulai

    Rp8.099.900

    Daikin Air Conditioner Star Inverter (AC / Pendingin Udara)
    Deskripsi:
    AC Split Wall Daikin 2PK Star Inverter NewFTKC50TVM4 + RKC50TVM4 Freon R-32
  7. KYODO Jet Cleaner (Mesin Cuci Tekanan Tinggi)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp899.900

  8. Aipower Plasma Cutter
    Mulai

    Rp3.299.900

  9. Makita Cordless Drill Driver (Mesin Bor Baterai)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp1.799.900

  10. Daikin Air Conditioner Multi Split (AC / Pendingin Udara)
    Mulai

    Rp16.999.900

    Daikin Air Conditioner Multi Split (AC / Pendingin Udara)
    Deskripsi:
    AC Multi S Daikin 0.5PK + 0.75PKAC Air ConditionerAC Split Wall Daikin Multi-S2MKC30QVM4CTKC15RVM4+CTKC15RVM4
    atribut:
    • Cooling Capacity (PK): Indoor I : 0.5; Kapasitas Indoor II : 0.75
    • Power (W): 690
    • Dimensions (HxWxD) (mm): 285x770x223 (indoor); 550x675x284 (outdoor)
    • Pipe Size (inch): 1/4x3/8
    • Max. Pipe Length (m): 25
    • Max. Pipe Height (m): 15
  11. BOSCH Cordless Angle Grinder
    Mulai

    Rp2.599.900

    BOSCH Cordless Angle Grinder
    Deskripsi:
    Motor 4 kutub berperforma tinggiSpindel M14 untuk cakram 115mm pemasangan standarElectronic Cell Protection (ECP)
  12. WD-40 Multi-Use Product + Smart Straw (Semprotan Anti Karat)
    BARU
    Rating:
    100% of 100
    (6)
    Mulai

    Rp68.900

    WD-40 Multi-Use Product + Smart Straw (Semprotan Anti Karat)
    Deskripsi:
    WD-40 Multi-Use ProductPRODUK MULTIGUNA DENGAN 5 FUNGSI DAN LEBIH DARI 2.000KEGUNAANFungsi Product :1. MELUMASI: Melumasi semua jenis komponen yang bergerak secara efektif seperti engsel pintu, roda, rantai, gear, dll2. MENEMBUS KE BAGIAN YANG MACET: Melepaskan komponen yang macet. Melonggarkan ikatan karat ke logam dan Membantu melepaskan komponen logam yang berkarat, terhambat atau macet.3. MEMBERSIHKAN: minyak, gemuk, tar, dan lem, serta mengelupas label, plester, dan stiker dengan mudah dan lagi bisa mengkilaplkan chrome.4. MELINDUNGI: Menjaga logam dari korosi dan terhadap kelembapan.5. MENGHILANGKAN KELEMBAPAN: Mengusir kelembapan dan menghindari komponen listrik pada mesin atau kendaraan korsleting yang disebabkan oleh kelembapan atau banjir.
  13. ETERNA KABEL Power Cable NYYHY Series For Building (Kabel Listrik)
    Rating:
    100% of 100
    (8)
    Mulai

    Rp56.900

    ETERNA KABEL Power Cable NYYHY Series For Building (Kabel Listrik)
    Deskripsi:
    NYYHY adalah kabel yang memiliki konstruksi terdiri dari penghantar tembaga berkawat fleksibel, dengan urat dipilin bulat, berisolasi dan berselubung PVC sesuai warna baru kemudian dilapisi lagi dengan lapisan baru berwarna hitam sebagai kulit luarnya. NYYHY juga biasa disebut dengan Kabel Serabut. Ukuran 2x0.75mm menunjukan kabel memiliki 2 isi dan tebal tembaga 0.75mm. Kabel Listrik NYYHY  Eterna adalah kabel listrik yang paling umum digunakan untuk jaringan listrik pada bangunan rumah atau kantor. Kualitasnya sudah teruji dan sudah memenuhi standar PLN dan LMK sehingga sangat aman untuk digunakan.Penggunaan : digunakan dalam ruangan kering untuk alat-alat yang dapat dipindah-pindahkan atau pemasangan di tempat yang sulit dijangkau untuk mempermudah instalasi. asal saja kabel tidak mengenai bagian-bagian alat dengan suhu lebih dari 85 derajat celcius dan tidak untuk peralatan listrik termis.
    atribut:
    • Standard: SNI 04-2700 SPLN 42-6-2
    • Insulated: PVC, PVC Sheated
  14. TEKIRO Socket Set (Kunci Soket Set)
    Rating:
    100% of 100
    (7)
    Mulai

    Rp359.900

    TEKIRO Socket Set (Kunci Soket Set)
    Deskripsi:
    TEKIRO 3/8 INCH SOCKET SET PLASTIK 26 PCS . Merupakan SOCKET Set alat bantu mekanik untuk kegiatan perbengkelan.Fungsi : Untuk kegiatan perbengkelan kendaraanMaterial : Chrome VanadiumTekiro kunci Sok Set 26 Pcs dari Tekiro ini merupakan paket kunci soket berupa berbagai macam gagang soket, ekstensi, unversal joint, dan banyak mata kunci yang umum digunakan di bengkel dan industri. Mata sok berukuran 6 hingga 24 mm dengan jumlah sudut 6 yang lebih tahan lama dan tidak mudah slek / aus.
  15. NACHI Straight Shank Drill L/N 500 (Mata Bor Lurus)
    Rating:
    100% of 100
    (18)
    Mulai

    Rp23.900

    NACHI Straight Shank Drill L/N 500 (Mata Bor Lurus)
    Deskripsi:
    This drill is applied for general purpose.
  16. BOSCH HSS-Co Metal Drill Bits DIN338 (Mata Bor Lurus)
    Rating:
    100% of 100
    (7)
    Mulai

    Rp39.900

    BOSCH HSS-Co Metal Drill Bits DIN338 (Mata Bor Lurus)
    Deskripsi:
    - Mata bor logam HSS-Co, Standar. Mata bor twist terbuat dari baja kecepatan tinggi paduan menurut DIN 338, kadar kobalt 5%- Mata bor twist pemotongan tangan kanan, Tipe N, 135° ujung mata bor, split point yang dibuat menurut DIN 1412 C, toleransi diameter h8- Mata bor twist terbuat dari baja kecepatan tinggi paduan menurut DIN 338, kadar kobalt 5%- Gerus mata bor twist dari logam padat dengan kualitas permukaan bagus yang dibuat menurut standar pabrik khusus- Poros sama dengan diameter mata bor, warna mata bor: perunggu- Dua pemotong, silindris, dua alur
  17. BOSCH PRO Metal HSS-G Twist Drill Bit Standard Length (Mata Bor Lurus)
    Rating:
    100% of 100
    (5)
    Mulai

    Rp20.900

    BOSCH PRO Metal HSS-G Twist Drill Bit Standard Length (Mata Bor Lurus)
    Deskripsi:
    Mata bor logam HSS-G. Mata bor twist terbuat dari baja kecepatan tinggi yang dibuat menurut DIN 338Mata bor twist pemotongan tangan kanan, Tipe N, 135?? ujung mata bor, split point yang dibuat menurut DIN 1412 C, toleransi diameter h 8Poros sama denga
Daftar Harga PCB Mesin Las Inverter Terbaru November 2026
Blackbull Welding Machine Inverter IGBT ARC Series (Mesin Las)Rp2.599.900
Mesin HL Digital Board for Welding Machine (PCB)Rp119.900
AOTAI TIG Welding Inverter DCRp35.999.900
Mesin HL PCBRp76.900
LINCOLN ELECTRIC Optimarc Welding Machine (Mesin Las)Rp95.999.900
Aipower DC Inverter WelderRp1.499.900
Makita Electric Drill Machine (Mesin Bor Listrik)Rp469.900
Daikin Air Conditioner Star Inverter (AC / Pendingin Udara)Rp8.099.900
KYODO Jet Cleaner (Mesin Cuci Tekanan Tinggi)Rp899.900
Aipower Plasma CutterRp3.299.900

Data diperbarui pada 01/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)